TOPES PROGRESIVOS 72X58 M10

Topes progresivos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860223
Rubix:798733703000
EAN:3660338151866
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TOPES PROGRESIVOS 72X58 M10


Pieza de caucho-metal destinada a absorber los golpes o las vibraciones. Absorción progresiva de la energía mecánica gracias a su forma cónica.

Cualidades

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura58 mm
Diámetro exterior72 mm
Diámetro de rosca10 mm
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días