862313 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D50X35MM M10

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862313
Rubix:798748495000
EAN:3660338170287
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862313 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D50X35MM M10


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura35 mm
Diámetro exterior50 mm
Diámetro de rosca10 mm
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días