867804 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D70X50MM M10
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:867804
Rubix:798747819000
EAN:3660338217272



Documentos
Detalles de producto : 867804 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D70X50MM M10
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 2 threaded rods |
|---|---|
| Material | acero |
| Altura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días