867800 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D30X30MM M8

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:867800
Rubix:798747814000
EAN:3660338217234
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867800 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D30X30MM M8


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
CYLINDRICAL DAMPERS IN RUBBER- METAL

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura30 mm
Diámetro exterior30 mm
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días