862312 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D50X25MM M10

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:862312
Rubix:798748499000
EAN:3660338170270
brand logo
Resumen técnico
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 862312 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D50X25MM M10


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura25 mm
Diámetro exterior50 mm
Diámetro de rosca10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 Sin IVA
/ unidad
6,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días