TOPES PROGRESIVOS 50X50 M10

Topes progresivos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860215
Rubix:798733711000
EAN:3660338151781
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TOPES PROGRESIVOS 50X50 M10


Pieza de caucho-metal destinada a absorber los golpes o las vibraciones. Absorción progresiva de la energía mecánica gracias a su forma cónica.

Cualidades

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura50 mm
Diámetro exterior50 mm
Diámetro de rosca10 mm
4,27 € Sin IVA
/ unidad
5,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días