862311 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D50X25MM M10

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862311
Rubix:798748498000
EAN:3660338170263
brand logo

Resumen técnico

Modelo2 threaded rods
Materialcaucho
Altura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862311 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D50X25MM M10


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo2 threaded rods
Materialcaucho
Altura25 mm
Diámetro exterior50 mm
Diámetro de rosca10 mm
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días