862244 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D12.5X15MM M5

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862244
Rubix:798748575000
EAN:3660338169595
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862244 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D12.5X15MM M5


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura15 mm
Diámetro exterior12.5 mm
Diámetro de rosca5 mm
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días