862276 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D25.5X20MM M6

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862276
Rubix:798748539000
EAN:3660338169915
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862276 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D25.5X20MM M6


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura20 mm
Diámetro exterior25.5 mm
Diámetro de rosca6 mm
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días