862281 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D25.5X25MM M8
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:862281
Rubix:798748531000
EAN:3660338169960



Documentos
Detalles de producto : 862281 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D25.5X25MM M8
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 2 threaded rods |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 25 mm |
| Diámetro exterior | 25.5 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días