862284 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D25.5X30MM M8

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862284
Rubix:798748528000
EAN:3660338169991
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862284 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D25.5X30MM M8


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura30 mm
Diámetro exterior25.5 mm
Diámetro de rosca8 mm
2,87 € Sin IVA
/ unidad
3,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días