UP 001

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UP001
Rubix:799033305000
fabricante:893680
EAN:3660338461378
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes56 mm
Altura de eje19 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UP 001


Bloque de almohada de aleación de zinc. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Aleación de zinc

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes56 mm
Altura de eje19 mm
Materialaleación de zinc
Anchura de rodamiento total14.5 mm
Diámetro exterior28 mm
Sujeción7 mm
Diámetro de agarres de fijación4 mm
Forma de montajebloque de cojinete con collar excéntrico de bloqueo
Altura38 mm
Longitud71 mm
Juntarubber contact seals (both sides)
Lubricaciónprelubricado, no reengrasable (grasa)
Serieup000
Peso0.1 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r2403 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Anchura16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 Sin IVA
/ unidad
20,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días