PASE25-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:PASE25-XL-N
Rubix:620500003022
fabricante:0096423150000
EAN:4012802838985
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes103 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PASE25-XL-N


Soportes de apoyo PASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes103 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialhierro fundido gris (hierro fundido con grafito lamelar)
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro exterior130 mm
Diámetro de agarres de fijación11 mm
Altura70 mm
Longitud130 mm
Seriepase..-xl-n
Peso0.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Anchura36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,87 Sin IVA
/ unidad
62,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h