Referencias
SKF:SY 40 TF/VA201
Rubix:799098534000
fabricante:114775
EAN:7316571382463


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 135.5 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SY 40 TF/VA201
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,2x175x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1931 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 135.5 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | acero |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 51.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | sy |
| Peso | 1.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,44 € Sin IVA
/ unidad
353,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días