Referencias
FAG:UCPA206-19-J7
Rubix:798395597000
fabricante:0822000680000
EAN:4054366899378


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30.163 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 66 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Detalles de producto : UCPA206-19-J7
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.163 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 66 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Forma de montaje | base roscada (base corta), montaje por debajo |
| Altura | 84 mm |
| Longitud | 94 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | relubricable (rosca de conexión para lubricación: m6) |
| Serie | ucpa |
| Peso | 1.22 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Anchura | 20.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días