RASE20-XL-N-FA125

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:RASE20-XL-N-FA125
Rubix:798702556000
fabricante:0076460200000
EAN:4012802811834
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RASE20-XL-N-FA125


Soportes de apoyo RASE..-FA125, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R, protegidos contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total43.7 mm
Diámetro exterior64 mm
Altura64 mm
Longitud130 mm
Serierase..-xl-n-fa125
Número de orificios2
Anchura32 mm
72,73 € Sin IVA
/ unidad
88,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días