Referencias
RHP:UCP218D1
Rubix:621800000002
fabricante:UCP218D1 X AS3S5
EAN:00029176575266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 262 mm |
| Diámetro exterior | 198 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP218D1 X AV3S5
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Aplicaciones
Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 262 mm |
| Diámetro exterior | 198 mm |
| Altura | 198 mm |
| Longitud | 327 mm |
| Serie | ucp2 |
| Anchura | 88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,26 € Sin IVA
/ unidad
478,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días