SY 1.3/4 TF

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 1.3/4 TF
Rubix:798795705000
fabricante:27245
EAN:7316577755650
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Altura de eje54 mm
Diámetro exterior187 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 1.3/4 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x187x44,45 mm
Peso neto2218 g
Diámetro interior44.45 mm
Altura de eje54 mm
Diámetro exterior187 mm
Altura44.45 mm
Anchura54.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,61 Sin IVA
/ unidad
93,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días