SY 1.11/16 TF

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:SY 1.11/16 TF
Rubix:798795704000
fabricante:74219
EAN:7316577758415
SKF PLUMMER BLOCK HOUSING UNIT SY 1.11/16 TF

Resumen técnico

Diámetro interior42.862 mm
Distancia de fijación entre ejes30.2 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 1.11/16 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x187x42,86 mm
Peso neto2287 g
Diámetro interior42.862 mm
Distancia de fijación entre ejes30.2 mm
Altura de eje54 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro exterior187 mm
Sujeción3.969 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura42.862 mm
Longitud143.7 mm
Juntaguarnizione integrale standard
Seriesy
Peso2.4 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4860 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7470 N
Anchura54 mm
110,90 € Sin IVA
/ unidad
134,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días