Referencias

Ref. sustituida:-T-UKP212
FAG:UKP212-J7
Rubix:798395619000
fabricante:0812165480000
EAN:4047643261395
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UKP212-J7


Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR

Información técnica


Atributos
Peso neto4710 g
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes184 mm
Altura de eje69.8 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total27.6 mm
Diámetro exterior138 mm
Sujeción62 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajebloqueo mediante manguito adaptador (cojinete de bancada de 2 pernos, carcasa de hierro fundido)
Altura138 mm
Longitud241 mm
Juntarsr seals on both sides
Lubricaciónlubricación con grasa mediante engrasador r1/8
Serieukp
Peso4.71 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Anchura70 mm
250,44 € Sin IVA
/ unidad
303,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días