Referencias
INA:PASE60-XL-N
Rubix:621200003022
fabricante:9.4571E+11
EAN:4054372845154


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 190 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
Detalles de producto : PASE60-XL-N
Soportes de apoyo PASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 190 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Altura | 140 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Serie | pase..-xl-n |
| Anchura | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,69 € Sin IVA
/ unidad
218,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h