SL60

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SL60
Rubix:621200010011
fabricante:SL60 R
EAN:00747023032815
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes201 mm
Altura de eje68.25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SL60


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto5220 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes201 mm
Altura de eje68.25 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro exterior110 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Altura140.6 mm
Longitud240 mm
Seriesl
Peso6.1 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r33000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Anchura70 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,17 Sin IVA
/ unidad
140,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días