SURTIDO DE REMACHADO EN CIEGO NIETBOY C/REMACHADORA MANUAL NTS 136 PZ
Blind Rivet Pliers NTS NietBoy
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1435461
Rubix:799298852000
EAN:4007081550017

Detalles de producto : SURTIDO DE REMACHADO EN CIEGO NIETBOY C/REMACHADORA MANUAL NTS 136 PZ
Conjunto de remachadora Nietboy NTS
Suministro en maletín de plástico.
Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio con los mangos de las tenazas de acero forjado. La delgada cabeza de las tenazas facilita el trabajo en puntos de difícil acceso. Además, la remachadora manual dispone de mangos embutidos ergonómicos, un muelle de apertura para la expulsión automática de pernos y una pinza de sujeción. Suministro en caja de plástico con asa de transporte. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: Para aluminio de hasta Ø 5 mm, así como acero y acero fino de hasta Ø 4 mm.
Volumen de suministro: Remachadora manual NTS, 4 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/27 y 10/32.
Asignación de boquillas de empalme:
Ø de remache: 2,4; material: aluminio, boquilla de empalme: 10/18
Ø de remache: 3,2; materiales: aluminio CAP, cobre CAP; boquilla de empalme: 10/18
Ø de remache: 3 y 3,2; materiales: aluminio, cobre, acero, acero fino, Stinox, aluminio/aluminio, aluminio PG, acero PG; boquilla de empalme: 10/24
Ø de remache: 4; materiales: aluminio, cobre, boquilla de empalme: 10/24
Ø de remache: 4; materiales: acero, aluminio CAP, cobre CAP, aluminio/aluminio, aluminio PG; boquilla de empalme: 10/27
Ø de remache: 4; materiales: acero fino, Stinox, acero PG; boquilla de empalme: 10/29
Ø de remache: 4,8; materiales: aluminio CAP, cobre CAP; boquilla de empalme: 10/29
Ø de remache: 4,8 y 5; materiales: aluminio, aluminio PG, boquilla de empalme: 10/32
Contenido del juego:
1 remachadora manual NTS
40 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 6
30 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 8
30 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 12
33 arandelas de 4,1 mm
1 broca especial
1 llave de montaje 10
Suministro en maletín de plástico.
Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio con los mangos de las tenazas de acero forjado. La delgada cabeza de las tenazas facilita el trabajo en puntos de difícil acceso. Además, la remachadora manual dispone de mangos embutidos ergonómicos, un muelle de apertura para la expulsión automática de pernos y una pinza de sujeción. Suministro en caja de plástico con asa de transporte. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: Para aluminio de hasta Ø 5 mm, así como acero y acero fino de hasta Ø 4 mm.
Volumen de suministro: Remachadora manual NTS, 4 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/27 y 10/32.
Asignación de boquillas de empalme:
Ø de remache: 2,4; material: aluminio, boquilla de empalme: 10/18
Ø de remache: 3,2; materiales: aluminio CAP, cobre CAP; boquilla de empalme: 10/18
Ø de remache: 3 y 3,2; materiales: aluminio, cobre, acero, acero fino, Stinox, aluminio/aluminio, aluminio PG, acero PG; boquilla de empalme: 10/24
Ø de remache: 4; materiales: aluminio, cobre, boquilla de empalme: 10/24
Ø de remache: 4; materiales: acero, aluminio CAP, cobre CAP, aluminio/aluminio, aluminio PG; boquilla de empalme: 10/27
Ø de remache: 4; materiales: acero fino, Stinox, acero PG; boquilla de empalme: 10/29
Ø de remache: 4,8; materiales: aluminio CAP, cobre CAP; boquilla de empalme: 10/29
Ø de remache: 4,8 y 5; materiales: aluminio, aluminio PG, boquilla de empalme: 10/32
Contenido del juego:
1 remachadora manual NTS
40 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 6
30 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 8
30 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 12
33 arandelas de 4,1 mm
1 broca especial
1 llave de montaje 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | surtido de remachado en ciego nietboy c/remachadora manual nts 136 pz |
|---|---|
| Diámetro | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,47 € Sin IVA
/ unidad
84,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días