Referencias
Facom:Y.RIV3
Rubix:798527060000
EAN:3148516404541




Documentos
Detalles de producto : Y.RIV3 COMPO REMACHES
Incluye:
• Y.104 Remachadora.
• Surtido de remaches de aluminio cabeza estándar 4 x 8 -
4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 y cabeza ancha 4 x 8 y 4 x 10 - Aproximadamente 600 remaches.
• Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.
Peso: 2,350 kg.
CAJA MANTENIMIENTO REMACHES ALUMINIO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2444 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 345x250x52 mm |
| Peso con embalaje | 2444 g |
| Tipo | kit de mantenimiento |
| Diámetro | 22 mm |
| Peso | 2350 g |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,81 € Sin IVA
/ unidad
170,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días