Referencias
Gesipa:93410010, 9948610010
Rubix:799291171000
EAN:4007081090674
Detalles de producto : REMACHADORA REM CIEGOS FIREFOX 1 M6
Remachadora para tuercas de remache ciego FireFox® 1, neumático-hidráulica
Características: Carcasa compacta resistente a los golpes. El manejo no fuerza la rosca de la tuerca de remache ciego y garantiza una buena fijación en la junta. Control del aparato mediante el ajuste de la carrera o de la fuerza de fijación. Este ajuste permite proteger el material soldado y la rosca, además de asegurar la fijación de la tuerca de remache ciego. Para tuercas de remache ciego de M3 a M6 de todos los materiales excepto acero fino M6.
Volumen de suministro: Remachadora para tuercas de remache ciego, 4 pernos roscados M3, M4, M5, M6, 4 boquillas de empalme M3, M4, M5, M6, pie de goma, llave Allen E/C4.
Características: Carcasa compacta resistente a los golpes. El manejo no fuerza la rosca de la tuerca de remache ciego y garantiza una buena fijación en la junta. Control del aparato mediante el ajuste de la carrera o de la fuerza de fijación. Este ajuste permite proteger el material soldado y la rosca, además de asegurar la fijación de la tuerca de remache ciego. Para tuercas de remache ciego de M3 a M6 de todos los materiales excepto acero fino M6.
Volumen de suministro: Remachadora para tuercas de remache ciego, 4 pernos roscados M3, M4, M5, M6, 4 boquillas de empalme M3, M4, M5, M6, pie de goma, llave Allen E/C4.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2130,00 € Sin IVA
/ unidad
2577,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
