Referencias
Gesipa:1458086
Rubix:799299669000
EAN:4007081056373
Detalles de producto : PISTOLA P/TUERCAS DE REMACHE CIEGO FIREFOX 2 M6
Pistola para tuercas de remache ciego FireFox® 2, neumático-hidráulica
Carcasa compacta resistente a los golpes. El manejo no fuerza la rosca de la tuerca de remache ciego y garantiza una buena fijación en la junta. Control del aparato mediante el ajuste de la carrera o de la fuerza de fijación. Este ajuste permite proteger el material soldado y la rosca, además de asegurar la fijación de la tuerca de remache ciego. Para tuercas de remache ciego de M3 a M10 de todos los materiales, así como M12 de aluminio y acero.
Volumen de suministro: pistola para tuercas de remache ciego, 4 pernos roscados M4; M5; M6; M8, 4 boquillas de empalme M4; M5; M6; M8, 2 llaves de dos bocas fijas E/C 24/27, llave Allen E/C 4, botella de aceite hidráulico 100 ml, recipiente de rellenado de aceite.
Carcasa compacta resistente a los golpes. El manejo no fuerza la rosca de la tuerca de remache ciego y garantiza una buena fijación en la junta. Control del aparato mediante el ajuste de la carrera o de la fuerza de fijación. Este ajuste permite proteger el material soldado y la rosca, además de asegurar la fijación de la tuerca de remache ciego. Para tuercas de remache ciego de M3 a M10 de todos los materiales, así como M12 de aluminio y acero.
Volumen de suministro: pistola para tuercas de remache ciego, 4 pernos roscados M4; M5; M6; M8, 4 boquillas de empalme M4; M5; M6; M8, 2 llaves de dos bocas fijas E/C 24/27, llave Allen E/C 4, botella de aceite hidráulico 100 ml, recipiente de rellenado de aceite.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pistola p/tuercas de remache ciego firefox 2 m6 |
|---|---|
| Diámetro | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2015,00 € Sin IVA
/ unidad
2438,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
