Referencias
Bahco:1468-M10
Rubix:798745535000
EAN:7314150243228

Detalles de producto : 1468-M10 JUEGO DE REMACHADORA TUERCAS M4-M10
Cualidades
•Spare 1468-M10 nut riveter insert
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2610 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Peso | 2720 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,43 € Sin IVA
/ unidad
278,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
