PISTOLA P/TUERCAS DE REMACHE CIEGO GBM 10 M6
Pistola para tuercas de remache ciego GBM 10 M5
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1457088
Rubix:799299212000
EAN:4007081200066
Detalles de producto : PISTOLA P/TUERCAS DE REMACHE CIEGO GBM 10 M6
Pistola para tuercas de remache ciego GBM 10
Características: de fundición a presión de alta calidad de aluminio con las patas de las tenazas de acero al cromo-vanadio forjado. Un sencillo ajuste de la carrera gracias a la tuerca moleteada con carrera graduada permite colocar por completo y de forma segura las tuercas de remache ciego. Los pernos roscados se pueden cambiar ahora de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas. Además, la remachadora manual dispone de mangos embutidos ergonómicos y un muelle de apertura para un manejo sencillo.
Aplicación: tuercas de remache ciego de M5 a M6 de aluminio y hasta M5 de acero, latón y acero fino.
Características: de fundición a presión de alta calidad de aluminio con las patas de las tenazas de acero al cromo-vanadio forjado. Un sencillo ajuste de la carrera gracias a la tuerca moleteada con carrera graduada permite colocar por completo y de forma segura las tuercas de remache ciego. Los pernos roscados se pueden cambiar ahora de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas. Además, la remachadora manual dispone de mangos embutidos ergonómicos y un muelle de apertura para un manejo sencillo.
Aplicación: tuercas de remache ciego de M5 a M6 de aluminio y hasta M5 de acero, latón y acero fino.
Información técnica
Atributos
| Tipo | blind rivet nut pliers |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,10 € Sin IVA
/ unidad
136,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
