Referencias
Bahco:1468-M6
Rubix:798404160000
EAN:7314150243211

Detalles de producto : 1468-M6 JUEGO DE REMACHADORA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 710 g |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Peso | 740 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,73 € Sin IVA
/ unidad
110,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
