Referencias
Bahco:1976TORX-T20
Rubix:798258885000
EAN:7314150123469

Detalles de producto : 1976TORX-T20
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip20 |
| Longitud | 95 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, completamente templado |
| Tipo | llave en l larga torx plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € Sin IVA
/ unidad
8,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
