LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 5/64 FOSFATADA
Llave allen con bola larga fosfatada en pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947603
Rubix:798222061000
EAN:3660338515071
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 5/64 FOSFATADA
BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5/64 |
| Longitud | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € Sin IVA
/ unidad
4,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días