96 24-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96 24
Rubix:798166508000
fabricante:000960240
EAN:8014230025155

Detalles de producto : 96 24-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x105x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1192 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 24 |
| Longitud | 242 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
