LLAVE ALLEN CORTA 2,5 MM NIQUELADA

Llave allen corta niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095492
Rubix:798306519000
EAN:3660338517273
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella2,5 mm
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 2,5 MM NIQUELADA


ISO 2936
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2,5 mm
Longitud58 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,31 Sin IVA
/ unidad
0,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h