Referencias
Facom:PL.682
Rubix:798527608000
EAN:3148518338035

Detalles de producto : PL.682 BANDEJA MOD.467J13PB
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.467J13PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 13 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € Sin IVA
/ unidad
30,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
