Referencias
Facom:PM.MOD64JU6
Rubix:798525051000
EAN:3148519425598

Detalles de producto : PM.MOD64JU6 BANDEJA MODM.65JU6
Bandejas/modulos espuma
BANDEJA ESPUMA MODM.65JU6
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 6 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,02 € Sin IVA
/ unidad
42,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
