1263/E50-EXPOSITOR PARED 50 DESTORNIL.
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1263/E50
Rubix:798170032000
fabricante:012630570
EAN:8014230626840

Detalles de producto : 1263/E50-EXPOSITOR PARED 50 DESTORNIL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5630 g |
| Número de compartimentos | 50 |
| Longitud | 495 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 269 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,05 € Sin IVA
/ unidad
424,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
