Referencias
Facom:PL.329
Rubix:798246374000
EAN:3148513552863

Detalles de producto : PL.329 BANDEJA FACOM
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.84TZS
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 7 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,33 € Sin IVA
/ unidad
31,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
