1293BX/DA-EXPOSITOR PARED 90 DESTORNIL.
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1293BX/DA
Rubix:798171473000
fabricante:012930701
EAN:8014230454672

Detalles de producto : 1293BX/DA-EXPOSITOR PARED 90 DESTORNIL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9750 g |
| Número de compartimentos | 90 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,65 € Sin IVA
/ unidad
1099,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
