M30-TERMOFORMADO SUAVE 31 HERRAMIENTAS
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M30
Rubix:798706134000
fabricante:024500030
EAN:8014230786360

Detalles de producto : M30-TERMOFORMADO SUAVE 31 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5573 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 385 mm |
| Anchura | 610 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,60 € Sin IVA
/ unidad
489,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
