NS006-2730 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-2730
Rubix:798570956000
EAN:7314150293346

Detalles de producto : NS006-2730 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 661 g |
|---|---|
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 430 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,62 € Sin IVA
/ unidad
81,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
