NS006-3235 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-3235
Rubix:798570930000
EAN:7314150293421


Resumen técnico
| Apertura | 32x35 mm |
|---|---|
| Longitud | 285 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS006-3235 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Apertura | 32x35 mm |
| Longitud | 285 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Peso | 765 g |
| Tamaño | 32x35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,30 € Sin IVA
/ unidad
100,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días