Referencias
Bahco:NS106-78
Rubix:798571005000
EAN:7314150295319

Detalles de producto : NS106-78 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1486 g |
|---|---|
| Apertura | 26 mm |
| Longitud | 274 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | sin mango; destinado al uso con un martillo (llave de golpe). |
| Peso | 1450 g |
| Tamaño | 2-7/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,06 € Sin IVA
/ unidad
311,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
