Referencias
Bahco:NS106-71
Rubix:798571024000
EAN:7314150295272


Resumen técnico
| Apertura | 55.96 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-71 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1332 g |
|---|---|
| Apertura | 55.96 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | ninguno (anillo de golpe para uso con martillo) |
| Peso | 1300 g |
| Tamaño | 2.13/64 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,66 € Sin IVA
/ unidad
259,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días