Referencias
Beta Tools:42BA 55
Rubix:798163451000
fabricante:000420855
EAN:8014230494333

Documentos
Detalles de producto : 42BA 55-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 441x110x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2700 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 560 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,25 € Sin IVA
/ unidad
1033,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
