Referencias
Bahco:NS010-2427
Rubix:798571091000
EAN:7314150293773


Resumen técnico
| Apertura | 24x27 mm |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-2427 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 478 g |
|---|---|
| Apertura | 24x27 mm |
| Longitud | 255 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 280 g |
| Tamaño | 24-27 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,27 € Sin IVA
/ unidad
143,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días