NS006-1417 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-1417
Rubix:798571086000
EAN:7314150293100


Resumen técnico
| Apertura | 14x17 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-1417 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Apertura | 14x17 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 120 g |
| Tamaño | 14x17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € Sin IVA
/ unidad
36,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días