Referencias
Bahco:NS106-25
Rubix:798571242000
EAN:7314150295029


Resumen técnico
| Apertura | 19.84 mm |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-25 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 186 g |
|---|---|
| Apertura | 19.84 mm |
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | llave de anillo de golpe (sin empuñadura separada); destinada a usarse con un martillo |
| Peso | 190 g |
| Tamaño | 25/32' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,95 € Sin IVA
/ unidad
94,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días