Referencias
Bahco:NS106-150
Rubix:798570910000
EAN:7314150295562


Resumen técnico
| Apertura | 119.1 mm |
|---|---|
| Longitud | 480 mm |
| Material | bronce de aluminio (aluminium bronze) |
Detalles de producto : NS106-150 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9991 g |
|---|---|
| Apertura | 119.1 mm |
| Longitud | 480 mm |
| Material | bronce de aluminio (aluminium bronze) |
| Peso | 9930 g |
| Tamaño | 4-11/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1491,11 € Sin IVA
/ unidad
1804,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días