Referencias
Beta Tools:89BA 18
Rubix:798166366000
fabricante:000890818
EAN:8014230494494

Documentos
Detalles de producto : 89BA 18-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x40x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 303 g |
| Apertura | 18 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 303 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,73 € Sin IVA
/ unidad
224,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
