Referencias
Bahco:NS106-132
Rubix:798570925000
EAN:7314150295517

Detalles de producto : NS106-132 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6376 g |
|---|---|
| Apertura | 43 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Material | al-br |
| Mango | se utiliza con un martillo (llave de estrella de golpe) |
| Peso | 6320 g |
| Tamaño | 4-1/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
976,18 € Sin IVA
/ unidad
1181,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
